4X12 ユニクロ(+)フランジコ(B7 D9 大阪魂 20181476 4X12 ユニクロ(+)フランジコ(B7 D9 大阪魂 20181476 4X12 ユニクロ(+)フランジコ(B7 D9 大阪魂 20181476

ユニクロ(+)フランジコ(B7 D9

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(900個) 注文コード 20181476 品番 4X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,720
販売価格(税別)
6,109
長さ(mm)12 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.7 寸法H(mm)2.5 寸法t(mm)0.6 寸法D(mm)9 寸法B(mm)7 呼び径dM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする