大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
クローム(+)フランジコ(B8D10
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(450個)
注文コード
20182027
品番
5X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,653
販売価格(税別)
¥
12,412
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
寸法H(mm)
3
寸法t(mm)
0.8
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
8
呼び径d
M5