理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイスストレートシャンク
TiN突撃COSDロングドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
1
全長(mm)
75
注文コード
20185558
品番
ZTINCOLSD1*75
参考基準価格(税別)
¥5,130
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・全長
など
349
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
1
溝長(mm)
30
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
1
材質
コバルトハイス
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク