6X12 クロメート(+)フランジコB10D13 大阪魂 20186945 6X12 クロメート(+)フランジコB10D13 大阪魂 20186945 6X12 クロメート(+)フランジコB10D13 大阪魂 20186945

クロメート(+)フランジコB10D13

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(400個) 注文コード 20186945 品番 6X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,896
販売価格(税別)
8,087
長さ(mm)12 十字穴番号3 ピッチ(mm)1 寸法H(mm)3.5 寸法t(mm)0.9 寸法D(mm)13 寸法B(mm)10 呼び径dM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする