大阪魂
サビナイBステン(+)JISマルサラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(2000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
長さ(mm)
12
12
16
25
30
ピッチ(mm)
0.6
0.6
0.75
0.9
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
20188650
品番
3X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,124
販売価格(税別)
¥
27,385
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.6
寸法c(mm)
0.25
寸法f(mm)
0.7
寸法k(mm)
1.75
寸法m(mm)
3.8
寸法q(mm)
1.63
寸法dk(mm)
6
ねじの呼び
M3
寸法k+f(mm)
2.45