3X6 アロック3カ-B (+)バインドコ 大阪魂 20189639

 

3X6 アロック3カ-B (+)バインドコ 大阪魂 20189639
3X6 アロック3カ-B (+)バインドコ 大阪魂 20189639
3X6 アロック3カ-B (+)バインドコ 大阪魂 20189639

アロック3カ-B (+)バインドコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(2200個)
長さ(mm)6
内容量1袋(2200個)注文コード20189639品番3X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,470
販売価格(税別)
17,700
長さ(mm)6十字穴番号2寸法f(mm)0.6寸法k(mm)1.3寸法m(mm)3.7寸法q(mm)1.53ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)6.3ねじの呼びdM3寸法k+f(mm)1.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする