大阪魂
アロック3カ-B (+)バインドコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1800個)
1袋(2200個)
1袋(1800個)
1袋(57個)
長さ(mm)
10
6
7
8
10
11
12
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(1800個)
注文コード
20189666
品番
3X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,486
販売価格(税別)
¥
14,987
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
寸法f(mm)
0.6
寸法k(mm)
1.3
寸法m(mm)
3.7
寸法q(mm)
1.53
ピッチP(mm)
0.5
寸法dk(mm)
6.3
ねじの呼びd
M3
寸法k+f(mm)
1.9