理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイスストレートシャンク
TiN突撃コバルトストレートシャンクドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
6.5
注文コード
20189794
品番
ZTINCOSD6.5
参考基準価格(税別)
¥4,810
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
222
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
6.5
溝長(mm)
73
全長(mm)
105
シャンク径(Φmm)
6.5
材質
コバルトハイス
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク