画像準備中

TiN突撃コバルトストレートシャンクドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)9.6 注文コード20190108 品番ZTINCOSD9.6
参考基準価格(税別)¥8,740 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はドリル径など222種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)9.6 溝長(mm)95 全長(mm)130 シャンク径(Φmm)9.6 材質コバルトハイス 表面処理TiNコーティング シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする