理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイステーパーシャンクドリル
TiN突撃テーパーシャンクドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20190144
品番
ZTINCOTD10
参考基準価格(税別)
¥20,760
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
コバルトハイス
コーティング
TiNコーティング
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
95
全長(mm)
178
シャンク径
MT1
シャンク形状
テーパシャンク