画像準備中

TiN突撃テーパーシャンクドリル(HSCo)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20190372 品番 ZTINCOTD17
参考基準価格(税別)¥45,330 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
材質コバルトハイス コーティングTiNコーティング 刃径(Φmm)17 刃長(mm)135 全長(mm)235 シャンク径MT2 シャンク形状テーパシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする