画像準備中

TiN突撃テーパーシャンクドリル(HSCo)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20190485 品番 ZTINCOTD22.5
参考基準価格(税別)¥71,670 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
材質コバルトハイス コーティングTiNコーティング 刃径(Φmm)22.5 刃長(mm)165 全長(mm)265 シャンク径MT2 シャンク形状テーパシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする