理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイステーパーシャンクドリル
TiN突撃テーパーシャンクドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20190528
品番
ZTINCOTD24.5
参考基準価格(税別)
¥82,990
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
材質
コバルトハイス
コーティング
TiNコーティング
刃径(Φmm)
24.5
刃長(mm)
165
全長(mm)
285
シャンク径
MT3
シャンク形状
テーパシャンク