画像準備中

TiN突撃テーパーシャンクドリル(HSCo)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20190677 品番 ZTINCOTD6.8
参考基準価格(税別)¥17,930 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質コバルトハイス コーティングTiNコーティング 刃径(Φmm)6.8 刃長(mm)73 全長(mm)155 シャンク径MT1 シャンク形状テーパシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする