大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
クローム(+)フランジコ(B7 D9
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(900個)
注文コード
20190795
品番
4X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,382
販売価格(税別)
¥
12,165
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法H(mm)
2.5
寸法t(mm)
0.6
寸法D(mm)
9
寸法B(mm)
7
呼び径d
M4