理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイステーパーシャンクドリル
オイルホールテーパーシャンクロングドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全288種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20191203
品番
OH14.5*400
参考基準価格(税別)
¥90,430
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
14.5
刃長(mm)
270
全長(mm)
400
シャンク径
MT2
材質
ハイス
シャンク形状
テーパシャンク