曜日別特売
6X25 クロメート TRXタンパー(サラコ 大阪魂 20192177

 

6X25 クロメート TRXタンパー(サラコ 大阪魂 20192177
6X25 クロメート TRXタンパー(サラコ 大阪魂 20192177
6X25 クロメート TRXタンパー(サラコ 大阪魂 20192177

クロメート TRXタンパー(サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)25
ピッチ(mm)1
内容量1袋(500個)注文コード20192177品番6X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,632
販売価格(税別)
8,756

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。

長さ(mm)25ピッチ(mm)1表面処理クロメート寸法k(mm)3.4寸法dk(mm)12ねじの呼びM6ドライブサイズT30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする