大阪魂
3カ-B TRXタンパー(サラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(9個)
1袋(17個)
1袋(10個)
1袋(9個)
1袋(8個)
1袋(6個)
ねじの呼び
M8
M6
M8
長さ(mm)
20
25
12
16
20
30
ピッチ(mm)
1.25
1
1.25
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(9個)
注文コード
20192281
品番
8X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
長さ(mm)
20
ピッチ(mm)
1.25
表面処理
3価ブラック
寸法k(mm)
4.4
寸法dk(mm)
16
ねじの呼び
M8
ドライブサイズ
T40