理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイステーパーシャンクドリル
オイルホールテーパーシャンクロングドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全288種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20192323
品番
OH25.5*500
参考基準価格(税別)
¥194,520
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
25.5
刃長(mm)
370
全長(mm)
500
シャンク径
MT3
材質
ハイス
シャンク形状
テーパシャンク