大阪魂
サビナイBステン+ナベコホソメP0.25
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(5000個)
1袋(5000個)
1袋(2500個)
長さ(mm)
4
3
4
5
6
8
10
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(5000個)
注文コード
20192990
品番
2X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥45,687
販売価格(税別)
¥
41,534
バスケットに入れる
長さ(mm)
4
十字穴番号
1
寸法K(mm)
1.3
寸法m(mm)
2.2
寸法q(mm)
1.01
ピッチP(mm)
0.25
寸法dk(mm)
3.5
ねじの呼びd
M2