大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)超低頭ねじ
BK ステン+チョウテイトウネジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
20193105
品番
2X4(AHN2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥95,297
販売価格(税別)
¥
86,634
バスケットに入れる
長さ(mm)
4
ピッチ(mm)
0.4
寸法H(mm)
0.3
寸法D(Φmm)
3.4
表面処理
BK
頭部形状
超低頭
ねじ寸法M
#0
ねじの呼び
M2