大阪魂
GBステン+チョウテイトウネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじ寸法M
#1
#0
#1
ねじの呼び
M3
M2
M3
長さ(mm)
4
4
5
6
8
10
ピッチ(mm)
0.5
0.4
0.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
20193121
品番
3X4(AHN3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,651
販売価格(税別)
¥
20,592
バスケットに入れる
長さ(mm)
4
ピッチ(mm)
0.5
寸法H(mm)
0.7
寸法D(Φmm)
5.5
表面処理
GB
頭部形状
超低頭
ねじ寸法M
#1
ねじの呼び
M3