8X16 クロメート(+)フランジコB12D16 大阪魂 20194356 8X16 クロメート(+)フランジコB12D16 大阪魂 20194356 8X16 クロメート(+)フランジコB12D16 大阪魂 20194356

クロメート(+)フランジコB12D16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(180個) 注文コード 20194356 品番 8X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,527
販売価格(税別)
6,843
長さ(mm)16 十字穴番号3 ピッチ(mm)1.25 寸法H(mm)5 寸法t(mm)1.2 寸法D(mm)16 寸法B(mm)12 呼び径dM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする