大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
3カ-B (+)フランジコB12D16
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(180個)
注文コード
20194591
品番
8X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,526
販売価格(税別)
¥
10,478
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1.25
寸法H(mm)
5
寸法t(mm)
1.2
寸法D(mm)
16
寸法B(mm)
12
呼び径d
M8