大阪魂
クロメート TRX(トラスコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(400個)
1袋(400個)
1袋(160個)
1袋(140個)
1袋(130個)
1袋(110個)
ねじの呼びd
M5
M5
M8
長さ(mm)
20
20
35
40
45
50
ピッチP(mm)
0.8
0.8
1.25
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(400個)
注文コード
20194925
品番
5X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,662
販売価格(税別)
¥
4,238
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
寸法k(mm)
3.1
ピッチP(mm)
0.8
寸法dk(mm)
11.8
ドライブサイズ
T25
ねじの呼びd
M5