ミズケイ
ミズケイの 安全ベスト・タスキ
ミズケイの 安全ベスト
ミズケイの ベスト型 安全ベスト
防犯パトロールベスト
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20196646
品番
5918502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
正面、名札ポケット、背面ポケット付。ポケット文字抜き差し簡単。
サイズ
フリー
色(本体)
ネイビー
用途
防犯用に最適。地域自治体にも最適。
材質
(反射材)塩化ビニール、(メッシュ)ナイロン
テープ幅(mm)
50
テープ地色
シルバー
着丈(cm)
52
肩幅(mm)
360
商品説明動画
防犯ハ?トロールヘ?スト グリーン
この動画は、
4人
が参考にしています。
参考になった