8X25 3B-ZEC(+-)フランジコB12D16 大阪魂 20196989 8X25 3B-ZEC(+-)フランジコB12D16 大阪魂 20196989 8X25 3B-ZEC(+-)フランジコB12D16 大阪魂 20196989

3B-ZEC(+-)フランジコB12D16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 20196989 品番 8X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,858
販売価格(税別)
14,416

ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。
しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。

長さ(mm)25 寸法H(mm)5 寸法D(mm)16 寸法e(mm)13.1 寸法B(mm)12 寸法T(mm)1.2 寸法M(mm)7.2 ねじの呼びM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする