大阪魂
BK ステン(+)ナベコ WH=6.5
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3500個)
1袋(3500個)
1袋(3000個)
1袋(2400個)
長さ(mm)
3
3
4
5
8
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(3500個)
注文コード
20198301
品番
2.6X3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,056
販売価格(税別)
¥
34,596
バスケットに入れる
長さ(mm)
3
十字穴番号
1
ピッチ(mm)
0.45
呼び径
M2.6
寸法t(mm)
0.5
寸法k(mm)
2.1
寸法dk(mm)
4.5
寸法dc(mm)
6.5