大阪魂
BK ステン(+)ナベコ WH=6.5
十字穴番号
1
ピッチ(mm)
0.45
呼び径
M2.6
寸法t(mm)
0.5
寸法k(mm)
2.1
寸法dk(mm)
4.5
寸法dc(mm)
6.5
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20198301
2.6X3
1袋(3500個)
3
オープン
¥
34,596
¥
38,056
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20198319
2.6X4
1袋(3000個)
4
オープン
¥
27,834
¥
30,617
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20198337
2.6X5
1袋(3000個)
5
オープン
¥
27,834
¥
30,617
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20198355
2.6X8
1袋(2400個)
8
オープン
¥
23,969
¥
26,366
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください