2.6X5 GBステン(+)ナベコ WH=6.5 大阪魂 20198328 2.6X5 GBステン(+)ナベコ WH=6.5 大阪魂 20198328 2.6X5 GBステン(+)ナベコ WH=6.5 大阪魂 20198328

GBステン(+)ナベコ WH=6.5

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3000個) 注文コード 20198328 品番 2.6X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,246
販売価格(税別)
25,678
長さ(mm)5 十字穴番号1 ピッチ(mm)0.45 呼び径M2.6 寸法t(mm)0.5 寸法k(mm)2.1 寸法dk(mm)4.5 寸法dc(mm)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする