曜日別特売
2.6X5 BK ステン(+)ナベコ WH=6.5 大阪魂 20198337

 

2.6X5 BK ステン(+)ナベコ WH=6.5 大阪魂 20198337
2.6X5 BK ステン(+)ナベコ WH=6.5 大阪魂 20198337
2.6X5 BK ステン(+)ナベコ WH=6.5 大阪魂 20198337

BK ステン(+)ナベコ WH=6.5

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(3000個)
長さ(mm)5
内容量1袋(3000個)注文コード20198337品番2.6X5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,617
販売価格(税別)
27,834
長さ(mm)
5
十字穴番号
1
ピッチ(mm)
0.45
呼び径
M2.6
寸法t(mm)
0.5
寸法k(mm)
2.1
寸法dk(mm)
4.5
寸法dc(mm)
6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする