3X3 ニッケル(+)ナベコ D4.5 コアタマ 大阪魂 20199448 3X3 ニッケル(+)ナベコ D4.5 コアタマ 大阪魂 20199448 3X3 ニッケル(+)ナベコ D4.5 コアタマ 大阪魂 20199448

ニッケル(+)ナベコ D4.5 コアタマ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(169個) 注文コード 20199448 品番 3X3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)3 十字穴番号#1 ピッチ(mm)0.5 寸法k(mm)1.7 寸法dk(mm)4.5 ねじの呼びdM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする