理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイスストレートシャンク
ストレートシャンクドリル(HSS)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
ドリル径(Φmm)
0.2
注文コード
20200267
品番
SD0.2
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
0.2
溝長(mm)
3
全長(mm)
19
シャンク径(Φmm)
0.2
材質
ハイス
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク