理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイスストレートシャンク
ストレートシャンクドリル(HSS)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
ドリル径(Φmm)
0.4
注文コード
20200285
品番
SD0.4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
0.4
溝長(mm)
5.5
全長(mm)
24
シャンク径(Φmm)
0.4
材質
ハイス
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク