理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイスストレートシャンク
ストレートシャンクドリル(HSS)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
ドリル径(Φmm)
0.5
注文コード
20200294
品番
SD0.5
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
0.5
溝長(mm)
7.5
全長(mm)
27
シャンク径(Φmm)
0.5
材質
ハイス
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク