理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイスストレートシャンク
ストレートシャンクドリル(HSS)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
ドリル径(Φmm)
4.2
注文コード
20200976
品番
SD4.2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
4.2
溝長(mm)
54
全長(mm)
83
シャンク径(Φmm)
4.2
材質
ハイス
表面処理
酸化処理
シャンク形状
ストレートシャンク