大阪魂
ステン(+)ヒラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(37個)
1袋(37個)
1袋(35個)
1袋(33個)
長さ(mm)
6
6
8
10
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(37個)
注文コード
20201110
品番
3X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
ピッチP(mm)
0.5
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼びd
M3