曜日別特売
5X16 H1.5ステン(+)サラコ D8 (Uカット 大阪魂 20201311

 

5X16 H1.5ステン(+)サラコ D8 (Uカット 大阪魂 20201311
5X16 H1.5ステン(+)サラコ D8 (Uカット 大阪魂 20201311
5X16 H1.5ステン(+)サラコ D8 (Uカット 大阪魂 20201311

H1.5ステン(+)サラコ D8 (Uカット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(15個)
長さ(mm)16
内容量1袋(15個)注文コード20201311品番5X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)16十字穴番号#2ピッチ(mm)0.8寸法k(mm)1.5寸法dk(mm)8ねじの呼びdM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする