大阪魂
SUSオーバルシールビス(フッソ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
長さ(mm)
12
6
10
12
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
20201426
品番
3X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,640
販売価格(税別)
¥
22,400
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
呼び径
M3
寸法H(mm)
2
寸法d(mm)
5.85
寸法D(mm)
6.2
適合ドライバー
番数:#3