理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の 鉄工用
理研製鋼の ハイス鉄工用ドリル
ストレートシャンクドリル0.05とび(HSS)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
ドリル径(Φmm)
10.75
注文コード
20201807
品番
SD10.75
参考基準価格(税別)
¥23,710
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
10.75
溝長(mm)
103
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
10.75
表面処理
酸化処理
材質
ハイス
シャンク形状
ストレートシャンク