画像準備中

ストレートシャンクドリル0.05とび(HSS)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5本) ドリル径(Φmm)11.15 注文コード20201843 品番SD11.15
参考基準価格(税別)¥27,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はドリル径・内容量など128種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)11.15 溝長(mm)106 全長(mm)143 シャンク径(Φmm)11.15 表面処理酸化処理 材質ハイス シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする