理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイスストレートシャンク
ストレートシャンクドリル0.05とび(HSS)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
ドリル径(Φmm)
12.45
注文コード
20201974
品番
SD12.45
参考基準価格(税別)
¥32,650
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
12.45
溝長(mm)
114
全長(mm)
152
シャンク径(Φmm)
12.45
表面処理
酸化処理
材質
ハイス
シャンク形状
ストレートシャンク