大阪魂
ホワイト3W(+)スリムヘッドコネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
長さ(mm)
10
5
10
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
20202458
品番
3X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,788
販売価格(税別)
¥
10,716
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
1
寸法D(mm)
6
表面処理
ホワイト
寸法k(mm)
0.8
ねじの呼び
M3