大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
BC(+)スリムヘッドコネジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(400個)
注文コード
20202519
品番
5X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,352
販売価格(税別)
¥
13,956
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
2
寸法D(mm)
9
表面処理
BC
寸法k(mm)
1
ねじの呼び
M5