画像準備中

ストレートシャンクドリル0.05とび(HSS)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5本) ドリル径(Φmm)9.55 注文コード20202787 品番SD9.55
参考基準価格(税別)¥19,550 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はドリル径・内容量など128種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)9.55 溝長(mm)92 全長(mm)127 シャンク径(Φmm)9.55 表面処理酸化処理 材質ハイス シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする