理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイスストレートシャンク
ストレートシャンクドリル0.05とび(HSS)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
ドリル径(Φmm)
9.65
注文コード
20202796
品番
SD9.65
参考基準価格(税別)
¥19,550
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
9.65
溝長(mm)
95
全長(mm)
130
シャンク径(Φmm)
9.65
表面処理
酸化処理
材質
ハイス
シャンク形状
ストレートシャンク