理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイスストレートシャンク
ストレートシャンクロングドリル(HSS)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
0.5
全長(mm)
75
注文コード
20202857
品番
LSD0.5*75
参考基準価格(税別)
¥3,560
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・全長
など
1275
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
0.5
溝長(mm)
10
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
0.5
材質
ハイス
シャンク形状
ストレートシャンク