理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイスストレートシャンク
ストレートシャンクロングドリル(HSS)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
0.9
全長(mm)
100
注文コード
20202954
品番
LSD0.9*100
参考基準価格(税別)
¥2,890
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・全長
など
1275
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
0.9
溝長(mm)
30
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
0.9
材質
ハイス
シャンク形状
ストレートシャンク