大阪魂
ノンクロ-B TRXタンパー(バインドコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(2500個)
1袋(2500個)
1袋(700個)
ねじの呼びd
M3
M3
M5
長さ(mm)
4
4
12
ピッチP(mm)
0.5
0.5
0.8
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2500個)
注文コード
20202975
品番
3X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,950
販売価格(税別)
¥
24,500
バスケットに入れる
長さ(mm)
4
寸法A(mm)
2.82
寸法D(mm)
0.762
寸法I(mm)
0.85
寸法f(mm)
0.6
寸法k(mm)
1.3
ピッチP(mm)
0.5
寸法dk(mm)
6.3
ドライブサイズ
T10
ねじの呼びd
M3
寸法k+f(mm)
1.9