大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
サビナイBSUS+トラスコ(ホソメP1.0
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
20203341
品番
8X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,298
販売価格(税別)
¥
13,907
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
3
寸法K(mm)
4.8
ピッチP(mm)
1
寸法dk(mm)
17.8
ねじの呼びd
M8